OBO BETTERMANN - OBO7218010 PLM D 0810 RW CANALE METALLICO ANTINCEND - 7218010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenhöhe - 80 mm
Außenbreite - 100 mm
Farbe - weiß
Innenhöhe - 74 mm
Innenbreite - 94 mm
Packung
2 M
EAN
4012197351304
Artikelnummer
OBO7218010
Herstellernummer
7218010
Hersteller
OBO
Außenhöhe:
80 mm
Außenbreite:
100 mm
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
74 mm
Innenbreite:
94 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5180 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


