Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7218004 PLM D 0410 FS CANALE METALLICO ANTINCEND - 7218004

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7218004 PLM D 0410 FS CANALE METALLICO ANTINCEND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenhöhe - 40 mm

  • Außenbreite - 100 mm

  • Innenhöhe - 34 mm

  • Innenbreite - 94 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012197351212

Artikelnummer

OBO7218004

Herstellernummer

7218004

Hersteller

OBO

Außenhöhe:

40 mm

Außenbreite:

100 mm

Innenhöhe:

34 mm

Innenbreite:

94 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

1780 mm²

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Trennwände möglich:

ja

Deckelbefestigung:

sonstige

Canale in metallo con tessuto antincendio intumescente per la posa ignifuga dei cavi. Classificato come canale di installazione EI30, EI60 e EI90 a norma EN 13501-2, verificato secondo la norma EN 1366-5. Il canale impedisce la propagazione dell'incendioper l'intervallo di tempo classificato e protegge dalle conseguenze dell'incendio dei cavi. Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI.È possibile utilizzare esclusivamente i accessori preconfezionati omologati. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. Possibile montaggio sfalsato del coperchio per l'equipotenzializzazione dell'intero tratto del canale.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie