Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7218002 PLM D 0404 RW CANALE METALLICO ANTINCEND - 7218002

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7218002 PLM D 0404 RW CANALE METALLICO ANTINCEND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenhöhe - 44 mm

  • Außenbreite - 40 mm

  • Farbe - weiß

  • Innenhöhe - 38 mm

  • Innenbreite - 38 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012197351281

Artikelnummer

OBO7218002

Herstellernummer

7218002

Hersteller

OBO

Außenhöhe:

44 mm

Außenbreite:

40 mm

Farbe:

weiß

Innenhöhe:

38 mm

Innenbreite:

38 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

1280 mm²

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

RAL-Nummer:

9010

Trennwände möglich:

nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Canale in metallo con tessuto antincendio intumescente per la posa ignifuga dei cavi. Classificato come canale di installazione EI30, EI60 e EI90 a norma EN 13501-2, verificato secondo la norma EN 1366-5. Il canale impedisce la propagazione dell'incendioper l'intervallo di tempo classificato e protegge dalle conseguenze dell'incendio dei cavi. Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI.Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. Possibile montaggio sfalsato del coperchio per l'equipotenzializzazione dell'intero tratto del canale.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie