OBO BETTERMANN - OBO7218000 PLM D 0404 FS CANALE METALLICO ANTINCEND - 7218000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenhöhe - 44 mm
Außenbreite - 40 mm
Innenhöhe - 38 mm
Innenbreite - 38 mm
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
4012197351205
Artikelnummer
OBO7218000
Herstellernummer
7218000
Hersteller
OBO
Außenhöhe:
44 mm
Außenbreite:
40 mm
Innenhöhe:
38 mm
Innenbreite:
38 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1280 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwände möglich:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


