Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7217980 PLCS E060810 ELEMENTO TERMINALE EI60 - 7217980

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7217980 PLCS E060810 ELEMENTO TERMINALE EI60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - links/rechts

  • Außenhöhe - 143 mm

  • Außenbreite - 160 mm

  • Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton

  • Ummantelung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196836932

Artikelnummer

OBO7217980

Herstellernummer

7217980

Hersteller

OBO

Ausführung:

links/rechts

Außenhöhe:

143 mm

Außenbreite:

160 mm

Isoliermaterial:

Glasfaser-Leichtbeton

Ummantelung:

ohne

Farbe:

grau

Elemento terminale per canale antincendio PYROLINE® Con S EI60, tipo PLCS D060810 in calcestruzzo leggero con fibra di vetro resistente all'acqua e al gelo per la chiusura delle estremità del canale. Incluse viti a testa svasata e guarnizioni a striscia adesive.