Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7217950 PLCS VF090810 CURVA A SCENDERE EI90 - 7217950

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7217950 PLCS VF090810 CURVA A SCENDERE EI90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45 °

  • Innenhöhe - 190 mm

  • Innenbreite - 248 mm

  • Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4

  • Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196836857

Artikelnummer

OBO7217950

Herstellernummer

7217950

Hersteller

OBO

Winkel:

45 °

Innenhöhe:

190 mm

Innenbreite:

248 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Isoliermaterial:

Glasfaser-Leichtbeton

Ummantelung:

ohne

Farbe:

grau

Montagelochung im Boden:

nein

Curva verticale in discesa per canale antincendio PYROLINE® Con S EI90, tipo PLCS D090810 in calcestruzzo leggero con fibra di vetro resistente all'acqua e al gelo per realizzare variazioni di direzione verticali (45°) nello sviluppo del canale. I materiali di collegamento consentono un rapido montaggio, i coperchi consentono una rapida ispezione e successiva implementazione. Incluse viti di collegamento e guarnizioni a striscia.