OBO BETTERMANN - OBO7217930 PLCS VR090810 CURVA A SALIRE EI90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45 °
Innenhöhe - 190 mm
Innenbreite - 248 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten - 4
Werkstoff des Isoliermaterials - Glasfaser-Leichtbeton
Packung
1 ST
EAN
4012196836802
Artikelnummer
OBO7217930
Herstellernummer
7217930
Hersteller
OBO
Winkel:
45 °
Innenhöhe:
190 mm
Innenbreite:
248 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Mit Bodenlochung:
nein


