OBO BETTERMANN - OBO7217890 PLCS B090810 CURVA 90 EI90 - 7217890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90 °
Innenhöhe - 190 mm
Innenbreite - 248 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4
Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton
Packung
1 ST
EAN
4012196836703
Artikelnummer
OBO7217890
Herstellernummer
7217890
Hersteller
OBO
Winkel:
90 °
Innenhöhe:
190 mm
Innenbreite:
248 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Montagelochung im Boden:
nein


