Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7217860 PLCS D060810 CANALE ANTINCENDIO EI60 - 7217860

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7217860 PLCS D060810 CANALE ANTINCENDIO EI60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4

  • Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton

  • Ummantelung - ohne

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

4012196836628

Artikelnummer

OBO7217860

Herstellernummer

7217860

Hersteller

OBO

Länge:

1000 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Isoliermaterial:

Glasfaser-Leichtbeton

Ummantelung:

ohne

Farbe:

grau

Deckelbefestigung:

lose

Canale antincendio in calcestruzzo leggero con fibra di vetro resistente all'acqua e al gelo della classe materiali A1 secondo la EN 13501-1 per la posa a prova d'incendio di cavi in vie di fuga e di soccorso. Classificazione EI30 - EI60 come canale di installazione secondo la EN 13501-2 sulla base di prove secondo la EN 1366-5. In caso di carico di incendio dall'interno (incendio di cavi), il canale ne impedisce la propagazione da una compartimentazione all'altra. Montaggio del canale su mensole a parete oppure montaggio a soffitto con profilati di sospensione e mensole o su un profilo trasversale a U sospeso con aste filettate. I materiali di collegamento consentono un rapido montaggio, i coperchi consentono una rapida ispezione e successiva implementazione. Incluse viti di collegamento e guarnizioni a striscia.