Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7215800 PLCD D060810 CANALE ANTINCENDIO EI60 - 7215800

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7215800 PLCD D060810 CANALE ANTINCENDIO EI60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenhöhe - 125 mm

  • Außenbreite - 160 mm

  • Farbe - grau

  • Länge - 1000 mm

  • Anzahl der flammbeständigen Seiten - 3

Packung

  • 1 M

EAN

4012196836390

Artikelnummer

OBO7215800

Herstellernummer

7215800

Hersteller

OBO

Außenhöhe:

125 mm

Außenbreite:

160 mm

Farbe:

grau

Länge:

1000 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

3

Isoliermaterial:

Glasfaser-Leichtbeton

Ummantelung:

ohne

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

verschrauben

Montagelochung im Boden:

nein

Canale antincendio in calcestruzzo leggero con fibra di vetro resistente all'acqua e al gelo della classe materiali A1 secondo la EN 13501-1 per la posa a prova d'incendio di cavi in vie di fuga e di soccorso. Classificazione EI30 - EI60 come canale di installazione secondo la EN 13501-2 sulla base di prove secondo la EN 1366-5. In caso di carico di incendio dall'interno (incendio di cavi), il canale ne impedisce la propagazione da una compartimentazione all'altra. Montaggio del canale direttamente alle pareti o ai soffitti. Incluse viti a testa svasata e guarnizioni a striscia.