Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7215713 ZSE902517 SCARICO TRAZIONE - 7215713

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7215713 ZSE902517 SCARICO TRAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Weichschott

  • Form - viereckig

  • Plattenstärke/Produktlänge - 160 mm

  • Außenbreite - 340 mm

  • Außenhöhe - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195958901

Artikelnummer

OBO7215713

Herstellernummer

7215713

Hersteller

OBO

Ausführung:

Weichschott

Form:

viereckig

Plattenstärke/Produktlänge:

160 mm

Außenbreite:

340 mm

Außenhöhe:

220 mm

Zubehör erforderlich:

nein

Compartimentazione locale come misura efficace per posa cavi verticale, secondo DIN 4102 parte 12, omologato per tutti i tipi di cavi e tutti i sistemi di posa verticale. Classe di mantenimento funzionale da E30 a E90. Alloggiamento incl. piastra in fibra minerale, materiale di fissaggio e cartuccia con rivestimento antincendio ASX e etichetta di contrassegno.