OBO BETTERMANN - OBO7206104 MSXS1 MALTA ANTINCENDIO - 7206104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mörtelschott
Form - sonstige
Inhalt Eimer/Sack - 20 kg
Außenbreite - 40 mm
Außenhöhe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195850076
Artikelnummer
OBO7206104
Herstellernummer
7206104
Hersteller
OBO
Ausführung:
Mörtelschott
Form:
sonstige
Inhalt Eimer/Sack:
20 kg
Außenbreite:
40 mm
Außenhöhe:
40 mm
Zubehör erforderlich:
nein
Componenti per barriere antincendio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7206104 - MSX-S1 MALTA 20KG


