Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7205707 TK 162 MORSETTO CERAMICO - 7205707

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7205707 TK 162 MORSETTO CERAMICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...16 mm²

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4012196810246

Artikelnummer

OBO7205707

Herstellernummer

7205707

Hersteller

OBO

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...16 mm²

Montageart:

sonstige

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...16 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Keramik

Betriebstemperatur:

250...250 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...16 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

27 mm

Transparent:

nein

Breite:

29.5 mm

Höhe:

30.5 mm

Morsetto in ceramica resistente alle alte temperature con 4 possibilità di collegamento per il completamento della FireBox serie T. Testato a norma DIN EN 60998-2-1:2004.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie