Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7205704 TK 10 MORSETTO CERAMICO - 7205704

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7205704 TK 10 MORSETTO CERAMICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196396030

Artikelnummer

OBO7205704

Herstellernummer

7205704

Hersteller

OBO

Bemessungsstrom In:

57 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...10 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Keramik

Betriebstemperatur:

250...250 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

24 mm

Transparent:

nein

Breite:

12.5 mm

Höhe:

24 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Morsetto in ceramica resistente alle alte temperature per il completamento della FireBox serie T. Testato a norma DIN EN 60998-2-1:2004.