Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7205702 TK 06 MORSETTO CERAMICO - 7205702

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7205702 TK 06 MORSETTO CERAMICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196396023

Artikelnummer

OBO7205702

Herstellernummer

7205702

Hersteller

OBO

Bemessungsstrom In:

41 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...6 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Keramik

Betriebstemperatur:

250...250 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Transparent:

nein

Höhe:

21.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Morsetto in ceramica resistente alle alte temperature per il completamento della FireBox serie T. Testato a norma DIN EN 60998-2-1:2004.