OBO BETTERMANN - OBO7204300 CTS 12150 TUBO ANTINCENDIO - 7204300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Form - rund
Plattenstärke/Produktlänge - 150 mm
Außendurchmesser - 116 mm
Innendurchmesser - 116 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196135752
Artikelnummer
OBO7204300
Herstellernummer
7204300
Hersteller
OBO
Ausführung:
sonstige
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
150 mm
Außendurchmesser:
116 mm
Innendurchmesser:
116 mm
Zubehör erforderlich:
nein
Guscio di tubo con rivestimento interno con chiusura a innesto. Interno con possibilità di riempimento completo con cavi e tubi per installazioni elettriche. Utilizzo in ambiente interno. Prodotto edile omologato per l'Europa con marchio CE secondo ETA ed omologazione generica federale tedesca. Resistenza al fuoco fino a 120 minuti. Chiusura con 2 tappi in schiuma inclusi nella fornitura La sigillatura della superficie avviene con la massa di rivestimento PYROCOAT® ASX. In alcune applicazioni in pareti leggere, è obbligatorio l'uso di cinghie metalliche per fissare i gusci dei tubi. I dettagli sono riportati nelle istruzioni di montaggio/omologazione.
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


