OBO BETTERMANN - OBO7204180 PMBGS NASTRO ISOLANTE INTUMESCENTE - 7204180
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Inhalt - 0.08 kg
Länge - 1 m
Lieferform - Rolle
Breite - 0.03 m
Packung
1 ST
EAN
4012197343309
Artikelnummer
OBO7204180
Herstellernummer
7204180
Hersteller
OBO
Ausführung:
sonstige
Inhalt:
0.08 kg
Länge:
1 m
Lieferform:
Rolle
Breite:
0.03 m
Nastro in grafite per PYROPLUG® MagicBox. Sigilla l'eventuale fessura che si genera in caso di incendio intorno alla MagicBox.
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


