OBO BETTERMANN - OBO7203809 FBSK VALIGETTA ANTINCENDIO - 7203809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Brandschutzschaum
Inhalt - 4.2 kg
Füllmenge - 900 ml
Lieferform - Kartusche
Packung
1 ST
EAN
4012195817543
Artikelnummer
OBO7203809
Herstellernummer
7203809
Hersteller
OBO
Ausführung:
Brandschutzschaum
Inhalt:
4.2 kg
Füllmenge:
900 ml
Lieferform:
Kartusche
La valigetta antincendio PYROSIT® NG contiene tutti i prodotti necessari per la creazione di un isolamento antincendio con schiuma. Il kit completo è composto da 3 cartucce in schiuma, 1 pistola per cartucce professionale, 6 miscelatori e 5 prolunghe. Utilizzo in ambiente interno.
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


