OBO BETTERMANN - OBO7202741 KBK3 CUSCINO ANTINCENDIO - 7202741

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kissenschott
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 350 mm
Inhalt Eimer/Sack - 0.63 kg
Außenbreite - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196684465
Artikelnummer
OBO7202741
Herstellernummer
7202741
Hersteller
OBO
Ausführung:
Kissenschott
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
350 mm
Inhalt Eimer/Sack:
0.63 kg
Außenbreite:
170 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Außenhöhe:
40 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


