Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7202709 KBK1 CUSCINO ANTINCENDIO - 7202709

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7202709 KBK1 CUSCINO ANTINCENDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kissenschott

  • Form - viereckig

  • Plattenstärke/Produktlänge - 350 mm

  • Inhalt Eimer/Sack - 0.18 kg

  • Außenbreite - 120 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4012196460991

Artikelnummer

OBO7202709

Herstellernummer

7202709

Hersteller

OBO

Ausführung:

Kissenschott

Form:

viereckig

Plattenstärke/Produktlänge:

350 mm

Inhalt Eimer/Sack:

0.18 kg

Außenbreite:

120 mm

Außendurchmesser:

10 mm

Außenhöhe:

10 mm

Zubehör erforderlich:

ja

Cuscini antincendio per cavi in fibra di vetro a maglie fitte, a tenuta e meccanicamente resistenti con riempimento speciale. Senza fibre minerali, resistenti agli agenti atmosferici e insensibili all'acqua. Utilizzo in ambiente interno. Possibilità di conservazione illimitata in ambienti asciutti e protetti dal gelo.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie