OBO BETTERMANN - OBO7202505 FBAB20014 MATTONCINO ANTINCENDIO - 7202505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schaumblöcke
Form - viereckig
Plattenstärke/Produktlänge - 200 mm
Außenbreite - 144 mm
Außenhöhe - 60 mm
Packung
4 ST
EAN
4012196456932
Artikelnummer
OBO7202505
Herstellernummer
7202505
Hersteller
OBO
Ausführung:
Schaumblöcke
Form:
viereckig
Plattenstärke/Produktlänge:
200 mm
Außenbreite:
144 mm
Außenhöhe:
60 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Mattoncino antincendio intumescente per la compartimentazione combinata di cavi, tubi e passerelle portacavi. Possibilità di montaggio bidirezionale (lati lunghi) per il raggiungimento di due classi di resistenza al fuoco. Combinabile con schiuma antincendio bicomponente PYROSIT® NG. Utilizzabile in solai e pareti (muratura o cartongesso), adatto per diverse installazioni. Utilizzo in ambiente interno. Prodotto a marchio CE e certificato ETA per applicazioni con resistenza al fuoco fino a 120 minuti. I dettagli sulle applicazioni sono riportati nei documenti di omologazione. Proteggere dall'acqua la superficie dell'isolamento con schiume poliuretaniche al fine di garantire una formazione corretta di schiuma in caso d'incendio. Rivestimento con comune silicone ammesso.
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


