Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7202322 FBASP STUCCO ANTINCENDIO - 7202322

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7202322 FBASP STUCCO ANTINCENDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Form - rund

  • Inhalt Eimer/Sack - 0.31 kg

  • Inhalt Dose/Kartusche - 310 ml

  • Zubehör erforderlich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195454304

Artikelnummer

OBO7202322

Herstellernummer

7202322

Hersteller

OBO

Ausführung:

sonstige

Form:

rund

Inhalt Eimer/Sack:

0.31 kg

Inhalt Dose/Kartusche:

310 ml

Zubehör erforderlich:

ja

Stucco antincendio in cartucce Utilizzabile come isolamento e come mastice sigillante delle fughe in tutti gli isolamenti della serie PYROPLUG®.In ambienti asciutti e senza rischio di gelo il mastice antincendio può essere conservato fino a 12 mesi ad una temperatura da + 5 °C fino a 30 °C.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie