OBO BETTERMANN - OBO7202312 ASXE ISOLANTE ANTINCENDIO - 7202312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Brandschutzanstrich
Inhalt - 5 kg
Lieferform - Eimer
Packung
1 ST
EAN
4012195850199
Artikelnummer
OBO7202312
Herstellernummer
7202312
Hersteller
OBO
Ausführung:
Brandschutzanstrich
Inhalt:
5 kg
Lieferform:
Eimer
Rivestimento combinato endotermico e resistente alle intemperie per interni ed esterni. Rivestimento protettivo universale per le strutture di cavi e strutture portanti per cavi. Applicazione come stucco diretta, come colore tramite mescolamento. Sufficiente per una superficie di 4 m². Classe materiali DIN 4102 - B2 normalmente infiammabile. Il rivestimento può essere conservato in ambienti asciutti, protetti dal gelo a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C per 18 mesi, chiuso nella propria confezione originale.