OBO BETTERMANN - OBO7202214 TCX200 COLLARE ANTINCENDIO - 7202214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Rohraußendurchmesser - 200...202 mm
Mit Befestigungsmaterial - nein
Manschettenverschluss - stecken
Länge - 284 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196053674
Artikelnummer
OBO7202214
Herstellernummer
7202214
Hersteller
OBO
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
200...202 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Manschettenverschluss:
stecken
Länge:
284 mm
Breite:
284 mm
Höhe:
40 mm
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


