OBO BETTERMANN - OBO7202209 TCX140 COLLARE ANTINCENDIO - 7202209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Form - rund
Plattenstärke/Produktlänge - 40 mm
Außenbreite - 200 mm
Außendurchmesser - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195856689
Artikelnummer
OBO7202209
Herstellernummer
7202209
Hersteller
OBO
Ausführung:
sonstige
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
40 mm
Außenbreite:
200 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Außenhöhe:
200 mm
Innendurchmesser:
144 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


