OBO BETTERMANN - OBO7202208 TCX125 COLLARE ANTINCENDIO - 7202208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Form - rund
Plattenstärke/Produktlänge - 40 mm
Außenbreite - 172 mm
Außendurchmesser - 172 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195856672
Artikelnummer
OBO7202208
Herstellernummer
7202208
Hersteller
OBO
Ausführung:
sonstige
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
40 mm
Außenbreite:
172 mm
Außendurchmesser:
172 mm
Außenhöhe:
172 mm
Innendurchmesser:
129 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


