Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7202206 TCX090 COLLARE ANTINCENDIO - 7202206

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7202206 TCX090 COLLARE ANTINCENDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Form - rund

  • Plattenstärke/Produktlänge - 26.6 mm

  • Außenbreite - 132 mm

  • Außendurchmesser - 132 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195856627

Artikelnummer

OBO7202206

Herstellernummer

7202206

Hersteller

OBO

Ausführung:

sonstige

Form:

rund

Plattenstärke/Produktlänge:

26.6 mm

Außenbreite:

132 mm

Außendurchmesser:

132 mm

Außenhöhe:

132 mm

Innendurchmesser:

94 mm

Zubehör erforderlich:

ja

Collare antincendio per tubi. Gli inserti antincendio montati nella struttura in lamiera di acciaio, in caso di incendio premono i tubi soggetti all'incendio con una pressione di espansione elevata. Utilizzo in ambiente interno. Fissaggio con tassellio aste filettate M6 fino ad una dimensione di 75, poi M8.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie