Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7202204 TCX063 COLLARE ANTINCENDIO - 7202204

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7202204 TCX063 COLLARE ANTINCENDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Form - rund

  • Plattenstärke/Produktlänge - 26 mm

  • Außenbreite - 94 mm

  • Außendurchmesser - 94 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195856603

Artikelnummer

OBO7202204

Herstellernummer

7202204

Hersteller

OBO

Ausführung:

sonstige

Form:

rund

Plattenstärke/Produktlänge:

26 mm

Außenbreite:

94 mm

Außendurchmesser:

94 mm

Außenhöhe:

94 mm

Innendurchmesser:

67 mm

Zubehör erforderlich:

ja

Collare antincendio per tubi. Gli inserti antincendio montati nella struttura in lamiera di acciaio, in caso di incendio premono i tubi soggetti all'incendio con una pressione di espansione elevata. Utilizzo in ambiente interno. Fissaggio con tassellio aste filettate M6 fino ad una dimensione di 75, poi M8.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie