OBO BETTERMANN - OBO7202203 TCX050 COLLARE ANTINCENDIO - 7202203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Form - rund
Plattenstärke/Produktlänge - 26 mm
Außenbreite - 68 mm
Außendurchmesser - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195865445
Artikelnummer
OBO7202203
Herstellernummer
7202203
Hersteller
OBO
Ausführung:
sonstige
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
26 mm
Außenbreite:
68 mm
Außendurchmesser:
68 mm
Außenhöhe:
68 mm
Innendurchmesser:
54 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


