Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7202201 TCX040 COLLARE ANTINCENDIO - 7202201

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7202201 TCX040 COLLARE ANTINCENDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Form - rund

  • Plattenstärke/Produktlänge - 26 mm

  • Außenbreite - 58 mm

  • Außendurchmesser - 58 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195865469

Artikelnummer

OBO7202201

Herstellernummer

7202201

Hersteller

OBO

Ausführung:

sonstige

Form:

rund

Plattenstärke/Produktlänge:

26 mm

Außenbreite:

58 mm

Außendurchmesser:

58 mm

Außenhöhe:

58 mm

Innendurchmesser:

44 mm

Zubehör erforderlich:

ja

Collare antincendio per tubi. Gli inserti antincendio montati nella struttura in lamiera di acciaio, in caso di incendio premono i tubi soggetti all'incendio con una pressione di espansione elevata. Utilizzo in ambiente interno. Fissaggio con tassellio aste filettate M6.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie