Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7202200 TCX032 COLLARE ANTINCENDIO - 7202200

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7202200 TCX032 COLLARE ANTINCENDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Form - rund

  • Plattenstärke/Produktlänge - 26 mm

  • Außenbreite - 50 mm

  • Außendurchmesser - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195865483

Artikelnummer

OBO7202200

Herstellernummer

7202200

Hersteller

OBO

Ausführung:

sonstige

Form:

rund

Plattenstärke/Produktlänge:

26 mm

Außenbreite:

50 mm

Außendurchmesser:

32 mm

Außenhöhe:

50 mm

Innendurchmesser:

32 mm

Zubehör erforderlich:

ja

Collare antincendio per tubi. Gli inserti antincendio montati nella struttura in lamiera di acciaio, in caso di incendio premono i tubi soggetti all'incendio con una pressione di espansione elevata. Utilizzo in ambiente interno. Fissaggio con tassellio aste filettate M6.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie