OBO BETTERMANN - OBO6410103 CSTR M10 G MANICOTTO DI COLLEGAMENTO - 6410103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde - ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M10
Packung
50 ST
EAN
4012196202270
Artikelnummer
OBO6410103
Herstellernummer
6410103
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M10
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M10
Form:
Sechskant (hexagonal)
Höhe:
40 mm
Schlüsselweite:
17 mm


