OBO BETTERMANN - OBO6355812 TKHL25 FT STAFFA SERRAGGIO LEGGERA - 6355812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Schiene
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Packung
10 ST
EAN
4012196579259
Artikelnummer
OBO6355812
Herstellernummer
6355812
Hersteller
OBO
Ausführung:
mit Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrungsdurchmesser:
11 mm
Bruchlast:
10000 N
Zulässige Nutzlast:
10000 N


