Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6355242 KWS 20 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO - 6355242

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6355242 KWS 20 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Geeignet für Flanschstärke - 17...23 mm

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196194957

Artikelnummer

OBO6355242

Herstellernummer

6355242

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Geeignet für Flanschstärke:

17...23 mm

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

sonstige

Bruchlast:

5700 N

Angolare di fissaggio con vite a testa esagonale tipo KWS per il fissaggio diretto della struttura alla flangia del supporto in acciaio.