Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6355048 KWH 10 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO - 6355048

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6355048 KWH 10 FT ANGOLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Geeignet für Flanschstärke - 8...8 mm

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196194537

Artikelnummer

OBO6355048

Herstellernummer

6355048

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Geeignet für Flanschstärke:

8...8 mm

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

sonstige

Bruchlast:

5700 N

Angolare di fissaggio con vite con testa ad ancora tipo KWH per il fissaggio nel profilato di montaggio tipo CPS 5.