Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6178010 LK4 40025 CANALE DI CABLAGGIO - 6178010

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6178010 LK4 40025 CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 48 M

EAN

4012196000418

Artikelnummer

OBO6178010

Herstellernummer

6178010

Hersteller

OBO

Höhe:

40 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

10 mm

Durchmesser:

0 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1000 mm²

RAL-Nummer:

7030

Canale di cablaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6178010 - LK4 40025 CANALE DI CABLAGGIO