OBO BETTERMANN - OBO6178001 LK4 15015 CANALE DI CABLAGGIO - 6178001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 15 mm
Breite - 15 mm
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
72 M
EAN
4012196000050
Artikelnummer
OBO6178001
Herstellernummer
6178001
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
10 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
225 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030


