Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5408972 ISFANG 3BG2 ASTA FILETTATA - 5408972

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5408972 ISFANG 3BG2 ASTA FILETTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 16

  • Länge - 340 mm

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 3 ST

EAN

4012195674979

Artikelnummer

OBO5408972

Herstellernummer

5408972

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

16

Länge:

340 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Unità di fissaggio per treppiede isFang su 2 basi FangFix.