Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5303222 957 5 G FUNE DI TENSIONAMENTO - 5303222

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5303222 957 5 G FUNE DI TENSIONAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • OberflĂ€chenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ummantelungswerkstoff - ohne

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 50 M

EAN

4012195415091

Artikelnummer

OBO5303222

Herstellernummer

5303222

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

5 mm

Werkstoff:

Stahl

OberflÀchenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Farbe:

sonstige

Corda metallica OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5303222 - 957 5 G FUNE