Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5302102 947 10 G MORSETTO PER CAVO METALLICO - 5302102

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5302102 947 10 G MORSETTO PER CAVO METALLICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannseildurchmesser - 10...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 10...10 mm

  • Anzahl der Kabel - 0

  • Ausführung - nicht isoliert

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195414797

Artikelnummer

OBO5302102

Herstellernummer

5302102

Hersteller

OBO

Spannseildurchmesser:

10...10 mm

Kabeldurchmesser:

10...10 mm

Anzahl der Kabel:

0

Ausführung:

nicht isoliert

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Morsetto di fissaggio per fune metallica 10mm