OBO BETTERMANN - OBO5302080 947 8 G MORSETTO PER CAVO METALLICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannseildurchmesser - 8...8 mm
Kabeldurchmesser - 8...8 mm
Anzahl der Kabel - 0
Ausführung - nicht isoliert
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
EAN
4012195414735
Artikelnummer
OBO5302080
Herstellernummer
5302080
Hersteller
OBO
Spannseildurchmesser:
8...8 mm
Kabeldurchmesser:
8...8 mm
Anzahl der Kabel:
0
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Filo fermacavo per fissare cavi di tensionamento del filo di acciaio.


