OBO BETTERMANN - OBO5302064 947 6 G MORSETTO PER CAVO METALLICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannseildurchmesser - 6...6 mm
Kabeldurchmesser - 6...6 mm
Anzahl der Kabel - 0
Ausführung - nicht isoliert
Werkstoff - Stahl
Packung
25 ST
EAN
4012195414674
Artikelnummer
OBO5302064
Herstellernummer
5302064
Hersteller
OBO
Spannseildurchmesser:
6...6 mm
Kabeldurchmesser:
6...6 mm
Anzahl der Kabel:
0
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5302064 - 947 6 G MORSETTO PER FUNE


