OBO BETTERMANN - OBO5302056 947 5 G MORSETTO PER CAVO METALLICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannseildurchmesser - 5...5 mm
Kabeldurchmesser - 5...5 mm
Anzahl der Kabel - 0
Ausführung - nicht isoliert
Werkstoff - Stahl
Packung
25 ST
EAN
4012195414612
Artikelnummer
OBO5302056
Herstellernummer
5302056
Hersteller
OBO
Spannseildurchmesser:
5...5 mm
Kabeldurchmesser:
5...5 mm
Anzahl der Kabel:
0
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5302056 - 947 5 G MORSETTO PER FUNE


