Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5301106 946 10 FT REDANCIA - 5301106

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5301106 946 10 FT REDANCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannseildurchmesser - 10...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 10...10 mm

  • Anzahl der Kabel - 1

  • Ausführung - nicht isoliert

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195414315

Artikelnummer

OBO5301106

Herstellernummer

5301106

Hersteller

OBO

Spannseildurchmesser:

10...10 mm

Kabeldurchmesser:

10...10 mm

Anzahl der Kabel:

1

Ausführung:

nicht isoliert

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Redancia secondo DIN 65457.