OBO BETTERMANN - OBO5301084 946 8 G REDANCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannseildurchmesser - 8...8 mm
Kabeldurchmesser - 8...8 mm
Anzahl der Kabel - 1
Ausführung - nicht isoliert
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
EAN
4012195414193
Artikelnummer
OBO5301084
Herstellernummer
5301084
Hersteller
OBO
Spannseildurchmesser:
8...8 mm
Kabeldurchmesser:
8...8 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5301084 - 946 8 G REGANCIA


