OBO BETTERMANN - OBO5301068 946 6 G REDANCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannseildurchmesser - 6...6 mm
Kabeldurchmesser - 6...6 mm
Anzahl der Kabel - 1
Ausführung - nicht isoliert
Werkstoff - Stahl
Packung
25 ST
EAN
4012195414070
Artikelnummer
OBO5301068
Herstellernummer
5301068
Hersteller
OBO
Spannseildurchmesser:
6...6 mm
Kabeldurchmesser:
6...6 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Staffa di fissaggio per cavi tiranti OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5301068 - 946 6 G REGANCIA


