OBO BETTERMANN - OBO5021656 S11CU SN CORDA DI RAME - 5021656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnitt - 70 mm²
Werkstoff - Kupfer
Außendurchmesser - 10.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 19
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
50 M
EAN
4012195938668
Artikelnummer
OBO5021656
Herstellernummer
5021656
Hersteller
OBO
Querschnitt:
70 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Außendurchmesser:
10.5 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
19
Oberflächenschutz:
verzinnt
Durchmesser Einzeldrähte:
2.1 mm
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Corda metallica OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5021656 - S-11-CU SN CORDA RAME STAGNATA 19X2 1MM


