Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021652 S 9CU CORDA DI RAME - 5021652

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021652 S 9CU CORDA DI RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnitt - 50 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Außendurchmesser - 9 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 M

EAN

4012196033768

Artikelnummer

OBO5021652

Herstellernummer

5021652

Hersteller

OBO

Querschnitt:

50 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Außendurchmesser:

9 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Durchmesser Einzeldrähte:

1.8 mm

Ummantelungswerkstoff:

ohne

• utilizzabile come cavo di messa a terra secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305)