OBO BETTERMANN - OBO3498720 BZ3 10X90030A4 TASSELLO A CUNEO BZ3 - 3498720
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anker - Außengewinde
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 90 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Schraubsystem - Außensechskant
Packung
50 ST
EAN
4012197357115
Artikelnummer
OBO3498720
Herstellernummer
3498720
Hersteller
OBO
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
90 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Schraubsystem:
Außensechskant
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Gewindeart:
metrisch
Oberflächenschutz Hülse:
unbehandelt
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Mit Kragen:
nein
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Min. Bohrlochtiefe:
71 mm
Geeignet für Betonhohldiele:
nein
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Abstandsmontage:
nein
Gewindelänge:
45 mm
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Feuerfest:
ja
Schlüsselweite:
17 mm
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
sonstige
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2


