OBO BETTERMANN - OBO3498262 MMS MS 75X60 VITE ANCORAGGIO - 3498262
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 60 mm
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz Hülse - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff des Ankers - Stahl
Packung
50 ST
EAN
4012196842568
Artikelnummer
OBO3498262
Herstellernummer
3498262
Hersteller
OBO
Länge:
60 mm
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
6 mm


